Startseite

AVE - AVE44PVTCS3GOLD PLACCA TOUCH SCIVOLO ORO SPINA 3M - 44PVTCS3GOLD

KopierenKopieren
AVE - AVE44PVTCS3GOLD PLACCA TOUCH SCIVOLO ORO SPINA 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Gold

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379104796

Artikelnummer

AVE44PVTCS3GOLD

Herstellernummer

44PVTCS3GOLD

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Gold

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

3

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

98 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

12 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca serie ENGLAND STYLE 44 in LEGNO per scatola rettangolare - colore Noce - 2 moduli - supporto da utilizzare 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 92 x 88 mm