Startseite

AVE - AVE44PY012GSL PLACCA TECN.44 GRIGIO SCURO 6+6M - 44PY012GSL

KopierenKopieren
AVE - AVE44PY012GSL PLACCA TECN.44 GRIGIO SCURO 6+6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 12

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379068746

Artikelnummer

AVE44PY012GSL

Herstellernummer

44PY012GSL

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

12

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

6

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

187 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

153 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Tecnopolimero 44 per scatola BL05P e BL05CG colore Grigio scuro lucido (colore Life Touch) - 12(6+6) moduli