Startseite

AVE - AVE44PY07GTKC PLACCA TECN.44 GRIGIO TEKLA CROM.7M - 44PY07GTKC

KopierenKopieren
AVE - AVE44PY07GTKC PLACCA TECN.44 GRIGIO TEKLA CROM.7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379109289

Artikelnummer

AVE44PY07GTKC

Herstellernummer

44PY07GTKC

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

7

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

210 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

88 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca serie VERA 44 in vetro per scatola rettangolare - colore ORO finitura lucida - 3 moduli - fornita con cornicetta Grigio Scuro Lucido - supporto da utilizzare 44A03 - dimensioni 120 x 98 mm