AVE - AVE44Q08 CONTENITO.RAL7035 IP40 S44 8(4+4)M - 44Q08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 8
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8008379098866
Artikelnummer
AVE44Q08
Herstellernummer
44Q08
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Contenitore da parete autoportante IP40 RAL 7035 per tubo - 8 (4+4) moduli S44 - installazione orizzontale


