AVE - AVE44ST01 CONTENITORE RAL7035 IP55 S44 1M - 44ST01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8008379082582
Artikelnummer
AVE44ST01
Herstellernummer
44ST01
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Contenitore autoportante stagno (IP55) RAL 7035 per tubo - sportello con membrana cedibile - 1 modulo S44


