Startseite

AVE - AVE44ST02 CONTENITORE RAL7035 IP55 S44 2M - 44ST02

KopierenKopieren
AVE - AVE44ST02 CONTENITORE RAL7035 IP55 S44 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 24 ST

EAN

8008379082599

Artikelnummer

AVE44ST02

Herstellernummer

44ST02

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Contenitore autoportante stagno (IP55) RAL 7035 per tubo - sportello con membrana cedibile - 2 moduli S44