AVE - AVE44ST08OR CONTENITORE RAL7035 IP55 S44 8M - 44ST08OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 8
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8008379084883
Artikelnummer
AVE44ST08OR
Herstellernummer
44ST08OR
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Contenitore autoportante stagno (IP55) RAL 7035 per tubo - sportello con membrana cedibile - 8 (4+4) moduli S 44


