AVE - AVE453TG/2 TASTO 2M INT.SILENZ.NOIR GEMMA ILL - 453TG/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei - ja
Packung
12 ST
EAN
8008379063697
Artikelnummer
AVE453TG/2
Herstellernummer
453TG/2
Hersteller
AVE
Ausführung:
einteilige Taste
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
ja
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40


