AVE - AVE45905 PULSANTE UNIPOLARE NA BLANC - 45905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - nein
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
Produktserien
Serie Blanc S45
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379006656
Artikelnummer
AVE45905
Herstellernummer
45905
Hersteller
AVE
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein



