AVE - AVE45931 RONZATORE 220V BLANC - 45931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Tonart - Dauerton
Packung
1 ST
EAN
8008379006793
Artikelnummer
AVE45931
Herstellernummer
45931
Hersteller
AVE
Nennspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Tonart:
Dauerton
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Ronzatore 230Vca


