Startseite

AVE - AVE45B96MN-DB6 PRESA TV SAT PAS.6DB IEC MAS.BANQ. - 45B96MN-DB6

KopierenKopieren
AVE - AVE45B96MN-DB6 PRESA TV SAT PAS.6DB IEC MAS.BANQ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 6.6 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379040407

Artikelnummer

AVE45B96MN-DB6

Herstellernummer

45B96MN-DB6

Hersteller

AVE

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

6.6 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

sonstige

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

5.9 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Radio-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

sonstige

Presa passante attenuazione 6dB - con porta utente IEC maschio