Startseite

AVE - AVE45P04NL PLACCA RAL45 LUCIDA 4M.NERO LUCIDO - 45P04NL

KopierenKopieren
AVE - AVE45P04NL PLACCA RAL45 LUCIDA 4M.NERO LUCIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379023509

Artikelnummer

AVE45P04NL

Herstellernummer

45P04NL

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Klappdeckel:

nein

Placche in tecnopolimero Ral 45 lucida per scatola rettangolare colore Nero lucido - 4 moduli