AVE - AVE45P93TIAV PLACCA METALLO ANTIV. TITANIO 3M - 45P93TIAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - Titan
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379086016
Artikelnummer
AVE45P93TIAV
Herstellernummer
45P93TIAV
Hersteller
AVE
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
Titan
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
121 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Höhe:
78 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Tiefe:
8.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


