Startseite

AVE - AVE45P94BP PLACCA ZAMA45 4M BIANCO BLANC - 45P94BP

KopierenKopieren
AVE - AVE45P94BP PLACCA ZAMA45 4M BIANCO BLANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379013500

Artikelnummer

AVE45P94BP

Herstellernummer

45P94BP

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

146 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

78 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Tiefe:

8.5 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Il prodotto riportato in fotografia evidenzia il formato (1,2,3 moduli ecc.). Per visualizzare il colore della placca cliccare sui documenti allegati.