Startseite

AVE - AVE45PB04BP PLACCA BANQ.TECNOP.4M. BIANCO PANNA - 45PB04BP

KopierenKopieren
AVE - AVE45PB04BP PLACCA BANQ.TECNOP.4M. BIANCO PANNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379034840

Artikelnummer

AVE45PB04BP

Herstellernummer

45PB04BP

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

146 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

85 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Tiefe:

13 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca in tecnopolimero Banquise per scatola rettangolare colore bianco Blanc (RAL 1013) - 4 moduli