Startseite

AVE - AVE45PS03AZR PLACCA SPRING45 AZZURRO 3M - 45PS03AZR

KopierenKopieren
AVE - AVE45PS03AZR PLACCA SPRING45 AZZURRO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379079988

Artikelnummer

AVE45PS03AZR

Herstellernummer

45PS03AZR

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Placca in tecnopolimero Spring per scatola rettangolare colore Azzurro - 3 moduli