Startseite

AVE - AVE45PY002GN PLACCA YES TECNO.2M SEP.GRIGIO NOIR - 45PY002GN

KopierenKopieren
AVE - AVE45PY002GN PLACCA YES TECNO.2M SEP.GRIGIO NOIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379038473

Artikelnummer

AVE45PY002GN

Herstellernummer

45PY002GN

Hersteller

AVE

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

2

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Tiefe:

9.2 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca in tecnopolimero Yes 45 per scatola rettangolare colore Grigio Noir - 2 (1+1) moduli