AVE - AVE45PY02BP PLACCA YES TECNOP.LUC. 2M AFF.BLANC - 45PY02BP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
8008379038404
Artikelnummer
AVE45PY02BP
Herstellernummer
45PY02BP
Hersteller
AVE
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
120 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Tiefe:
9.2 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


