AVE - AVE45Q02 CONTENIT.AUTOP. RAL1013 IP40 S45 2M - 45Q02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
30 ST
Produktserien
Contenitori S45
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379005116
Artikelnummer
AVE45Q02
Herstellernummer
45Q02
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Contenitore autoportanti IP40 da parete RAL1013 2 moduli


