Startseite

AVE - AVE45Q04 CONTENIT.AUTOP. RAL1013 IP40 S45 4M - 45Q04

KopierenKopieren
AVE - AVE45Q04 CONTENIT.AUTOP. RAL1013 IP40 S45 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8008379005123

Artikelnummer

AVE45Q04

Herstellernummer

45Q04

Hersteller

AVE

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Contenitore autoportanti IP40 da parete RAL1013 4 (2+2) moduli - installazione verticale