AVE - AVE45Q48OR CONT.AUTOP.RAL7035 IP40 S45 8(4+4)M - 45Q48OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 8
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8008379065295
Artikelnummer
AVE45Q48OR
Herstellernummer
45Q48OR
Hersteller
AVE
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL7035 per tubo 8 (4+4) moduli - installazione orizzontale


