Startseite

AVE - AVE5347 TRASF.VNP 230V VNS 12/24V PN15VA 2M - 5347

KopierenKopieren
AVE - AVE5347 TRASF.VNP 230V VNS 12/24V PN15VA 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379009190

Artikelnummer

AVE5347

Herstellernummer

5347

Hersteller

AVE

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

15 W

Unterputzmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Länge:

58 mm

Höhe:

90 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

ja

Trasformatore 230/12-24V 15VA. 2 mod DIN.