AVE - AVE5360 SUONERIA + TRASFORMATORE 230/12V 2M - 5360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Optische Meldung - nein
Tonart - Dauerton
Akustische Meldung - ja
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Trasformatori e varie
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8008379009824
Artikelnummer
AVE5360
Herstellernummer
5360
Hersteller
AVE
Optische Meldung:
nein
Tonart:
Dauerton
Akustische Meldung:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
SUONERIA + TRASFORMATORE 230/12V 2MODULI DIN. Grigio RAL 7035.


