Startseite

AVE - AVEAF441062 RIVELATORE IRP ANTIFURTO DOMUS 1M

KopierenKopieren
AVE - AVEAF441062 RIVELATORE IRP ANTIFURTO DOMUS 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 1 °

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379070060

Artikelnummer

AVEAF441062

Herstellernummer

AF441062

Hersteller

AVE

Erfassungsbereich:

1 °

Montageart:

Einbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

sonstige

Betriebsstrom:

7 mA

Betriebsspannung:

10.5...14 V

Höhe:

45 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

41.525 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Überwachungsradius:

10 m

Leistungsaufnahme:

0.006 W

Mit integrierten Symmetrierwiderständen:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Rivelatore via filo IR-P da incasso. Assorbimento 7mA. Portata 10m. Domus 100.