AVE - AVEAF443062 RIVELATORE IRP ANTIFURTO ALLUMIA - AF443062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 1 °
Montageart - Einbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8008379083015
Artikelnummer
AVEAF443062
Herstellernummer
AF443062
Hersteller
AVE
Erfassungsbereich:
1 °
Montageart:
Einbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
sonstige
Betriebsstrom:
7 mA
Betriebsspannung:
10.5...14 V
Höhe:
45 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
41.525 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Überwachungsradius:
10 m
Leistungsaufnahme:
0.006 W
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9007


