Startseite

AVE - AVEAF963N RIVELATORE DT DA PARETE CON ANTI-AC - AF963N

KopierenKopieren
AVE - AVEAF963N RIVELATORE DT DA PARETE CON ANTI-AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 1 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379087891

Artikelnummer

AVEAF963N

Herstellernummer

AF963N

Hersteller

AVE

Erfassungsbereich:

1 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

0.015 mA

Betriebsspannung:

10.5...14 V

Höhe:

107 mm

Breite:

61.5 mm

Tiefe:

43.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Überwachungsradius:

15 m

Empfohlene Montagehöhe:

1.8...2.2 m

Mit integrierten Symmetrierwiderständen:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Rivelatore filare doppia tecnologia con antiaccecamento. Assorbimento 30mA. Certificato IMQ. Fornito con snodo.