AVE - AVEAF969F RIVELATORE DT AD EFFETTO TENDA - AF969F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90 °
Montageart - Einbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8008379096923
Artikelnummer
AVEAF969F
Herstellernummer
AF969F
Hersteller
AVE
Erfassungsbereich:
90 °
Montageart:
Einbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
sonstige
Betriebsstrom:
32 mA
Betriebsspannung:
12...14 V
Höhe:
110 mm
Breite:
44 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Überwachungsradius:
12 m
Leistungsaufnahme:
32 W
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010


