Startseite

AVE - AVEAF973F RIVELATORE DT AD EFFETTO TENDA - AF973F

KopierenKopieren
AVE - AVEAF973F RIVELATORE DT AD EFFETTO TENDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 1 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

8008379094189

Artikelnummer

AVEAF973F

Herstellernummer

AF973F

Hersteller

AVE

Erfassungsbereich:

1 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

0.027 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Höhe:

87 mm

Breite:

32 mm

Tiefe:

35 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Überwachungsradius:

6 m

Empfohlene Montagehöhe:

0.8...2.2 m

Mit integrierten Symmetrierwiderständen:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Rivelatore filare a doppia tecnologia con effetto tenda per la protezione di varchi. Portata massima: 6m. Assorbimento 27mA. Conforme alla norma EN 50131?2-4 Grado 2 Classe ambientale III (esterno riparato). Dimensioni (87x32x35mm).