AVE - AVEAF974R-DB RIVELATORE DT RADIO DA ESTERNO. - AF974R-DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 1 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)
Funksystem - ja
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8008379091560
Artikelnummer
AVEAF974R-DB
Herstellernummer
AF974R-DB
Hersteller
AVE
Erfassungsbereich:
1 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
0.04 mA
Höhe:
155 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
48 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010


