Startseite

AVE - AVEBL09P SCATOLA DERIV.+PARAMALTA 498X169X73 - BL09P

KopierenKopieren
AVE - AVEBL09P SCATOLA DERIV.+PARAMALTA 498X169X73

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Farbe - blau

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8008379040988

Artikelnummer

AVEBL09P

Herstellernummer

BL09P

Hersteller

AVE

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Farbe:

blau

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

0 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Bauform:

Gerätedose

Bestückung:

sonstige

Tiefe:

73...73 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

169 mm

Breite:

498 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

sonstige

Mit Trennwand:

nein

Scatola da incasso di derivazione con paramalta da utilizzare con: BL09C (Coperchio di derivazione IP40) - Dimensioni (L H P): 498 x 169 x 73 mm. Accoppiabile in batteria tramite BLAS1