AVE - AVEBL18CG SCAT.PARETI CAVE X 53T18 381X258X75 - BL18CG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - quadratisch
Farbe - blau
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 0 mm
Packung
6 ST
EAN
8008379057382
Artikelnummer
AVEBL18CG
Herstellernummer
BL18CG
Hersteller
AVE
Montageart:
Hohlwand
Form:
quadratisch
Farbe:
blau
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
0 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
sonstige
Tiefe:
75...75 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
258 mm
Breite:
381 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
sonstige
Spezielle Anwendung:
sonstige
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Mit Trennwand:
nein


