AVE - AVEQ6554 QUADRO IP65 DA PARETE 54 MOD. DIN - Q6554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8008379095438
Artikelnummer
AVEQ6554
Herstellernummer
Q6554
Hersteller
AVE
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
435 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
580 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
138 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
435 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
138 mm
Einbauhöhe:
580 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
138 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9010
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
ja
Art der Tür:
einfach


