AVE - AVESD1205 SCAT.DERI.PASSACAVI IP65 120X80X50 - SD1205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - sonstige
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Packung
44 ST
EAN
8008379102662
Artikelnummer
AVESD1205
Herstellernummer
SD1205
Hersteller
AVE
Form:
quadratisch
Bestückung:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Montage im Erdreich:
nein
Farbe:
grau
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
nein
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
Bajonettverschluss
Vergießbar:
ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
ja
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


