Startseite

AVE - AVESDL1004 SCATOLA DER. LISCIA IP65 100X100X50 - SDL1004

KopierenKopieren
AVE - AVESDL1004 SCATOLA DER. LISCIA IP65 100X100X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - sonstige

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 51 ST

EAN

8008379102716

Artikelnummer

AVESDL1004

Herstellernummer

SDL1004

Hersteller

AVE

Form:

quadratisch

Bestückung:

sonstige

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Montage im Erdreich:

nein

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

nein

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

50 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

Bajonettverschluss

Vergießbar:

ja

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

ja

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

SCATOLA DI DERIVAZIONE DA PARETE FIANCHI LISCI IP65 DIMENSIONI (MM) 100X100X50