AVE - AVETS01 DOMINA TOUCH SCREEN 4.3 3+3M S44 - TS01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8008379098743
Artikelnummer
AVETS01
Herstellernummer
TS01
Hersteller
AVE
Touch Screen per gestire il sistema domotico attraverso un'interfaccia grafica stilizzata con icone grafiche e menu'interattivi. Oltre alle funzioni di supervisore integra al suo interno la funzione di Termostato ambiente con sonda esterna. Il Touch Screen TS01 consente di gestire sia localmente che da remoto, mediante opportune configurazione della rete Ethernet, l'impianto domotico, svolgendo le funzioni di Crono-termostato Multi zona, Centralina Scenari, Programmatore Orario, estione Logiche Programmabili, Comandi Illuminazione, Comandi Tapparelle, Controllo Antintrusione, Supervisione Controllo Carichi. Inoltre e'in grado di generare pagine web, accessibili da browser, che rappresentano graficamente il proprio impianto suddividendolo per ambienti e per funzioni permettendone cosi la supervisione e la gestione.