AVE - AVETVDER-DB14 DERIVATORE INDUTTIVO TV/SAT 14DB - TVDER-DB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Anzahl der Abzweige - 2
Anschlussart - Koax (IEC)
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB
Anzahl der Ausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
8008379061501
Artikelnummer
AVETVDER-DB14
Herstellernummer
TVDER-DB14
Hersteller
AVE
Ausführung:
Abzweiger
Anzahl der Abzweige:
2
Anschlussart:
Koax (IEC)
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Max. Durchgangsdämpfung:
14 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F, 45..96F, 45..96IM, 45..96IF - attenuazione di derivazione 14dB


