AVS - AVS2230109 STORM2-B SENS. INTERNO BROWN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 70 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013768717969
Artikelnummer
AVS2230109
Herstellernummer
2230109
Hersteller
AVS
Erfassungsbereich:
70 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
17 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
110 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
31 mm
Sensore ad infrarosso passivo ad effetto tenda. STORM 2 è un infrarosso passivo di alta qualità, dotato di lente di Fresnel. La particolare protezione a “tenda” molto stretta e le contenute dimensioni, permettono la soluzione a necessità di copertura di aree fino ad oggi difficilmente proteggibili. Installando STORM 2 tra una finestra (o porta) e la relativa tapparella o persiana chiusi, si può ottenere una protezione “perimetrale” inseribile anche quando l’ ambiente protetto è abitato. Può essere anche utilizzato per la copertura a “pioggia” di corridoi o posti di passaggio. Il sensore di nuova concezione ha uno speciale circuito di compensazione automatica della temperatura ed è trattato anti-condensa. STORM 2 è quindi la migliore soluzione per integrare ed aumentare la sicurezza di un’ installazione. Portata massima 4 mt. Relè di allarme a sicurezza positiva. Tensione nominale 12 V. Lente di Fresnel POLY-IR4. Piani di copertura 1. ll sensore è sigillato per evitare falsi allarmi causati dall’ ingressodi insetti o correnti d’ aria. Compensazione automatica della temperatura. Assorbimento in quiete 11 mA, in allarme 17 mA. Angolo di copertura 70°. Zone di copertura 3. Dimensioni 110x35x31 mm. Condizioni ambientali -5°c +55°c. Colore marrone.


