Startseite

AVS - AVS2230111 STORM2DT SENS. INTERNO - 2230111

KopierenKopieren
AVS - AVS2230111 STORM2DT SENS. INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 70 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072180693

Artikelnummer

AVS2230111

Herstellernummer

2230111

Hersteller

AVS

Erfassungsbereich:

70 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

38 mA

Betriebsspannung:

10.5...15 V

Höhe:

35 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

31 mm

Abdecküberwachung:

ja

Sensore volumetrico a doppia tecnologia gestito da microprocessore, nel quale l’abbinamento tra un infrarosso passivo a lente di Fresnel ed una microonda planare, crea una protezione molto efficace contro i falsi allarmi in ambienti critici. Inoltre è dotato dei sistemi di anti-mascheramento e di compensazione termica. Il microprocessore analizza costantemente i segnali provenienti dalle sezioni infrarosso e microonda, venendo così confrontati con i parametri prestabiliti; solo quando, i parametri, risulteranno validi nello stesso istante, si attiverà il relè di allarme e si accenderà il led rosso.