Startseite

AVS - AVS2230114 TALO PA SENS.INFRAROSSO 15 M - 2230114

KopierenKopieren
AVS - AVS2230114 TALO PA SENS.INFRAROSSO 15 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 90 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768099249

Artikelnummer

AVS2230114

Herstellernummer

2230114

Hersteller

AVS

Erfassungsbereich:

90 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

sonstige

Betriebsspannung:

12...12 V

Höhe:

120 mm

Breite:

65 mm

Tiefe:

39 mm

Abdecküberwachung:

nein

Rivelatore infrarosso. Portata massima 15 mt - Relè di allarme a sicurezza positiva - Tensione nominale 12 V - Lente di Fresnel asferica - Angolo di copertura 90° - Zone di copertura 41 - Piani di copertura 7. ll sensore è sigillato per evitare falsi allarmi causati dall’ingresso di insetti o correnti d’aria - Protezione anti strisciamento - Compensazione automatica della temperatura - Dimensioni: 65 x 120 x 39 mm- Accessori: staffe K21, K21T e lenti opzionali.