Startseite

AVS - AVS2230115 TALO DT SENS. DOPPIA TECN. 15M - 2230115

KopierenKopieren
AVS - AVS2230115 TALO DT SENS. DOPPIA TECN. 15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 90 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024473599

Artikelnummer

AVS2230115

Herstellernummer

2230115

Hersteller

AVS

Erfassungsbereich:

90 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

sonstige

Höhe:

120 mm

Breite:

65 mm

Tiefe:

39 mm

Abdecküberwachung:

nein

Rivelatore infrarosso più microonda. Rilevatore a doppia tecnologia - Protezione anti strisciamento - Portata del sensore 90° su 15 mt - Canali infrarosso 41 doppi su 7 piani - Relè di allarme a protezione positiva - Regolazione della sensibilità della microonda - Regolazione della sensibilità dell’infrarosso - Taratura della microonda - Frequenza: 10,525 GHz - Contenitore in PVC bianco - Tensione nominale di alimentazione 12 Vcc. - Dimensioni: 65 x 120 x 39 mm Accessori: K21 staffa opzionale/K21T staffa opzionale con tamper.