Startseite

AVS - AVS2231120 NWIC4 B BIDIREZIONALE - 2231120

KopierenKopieren
AVS - AVS2231120 NWIC4 B BIDIREZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073428916

Artikelnummer

AVS2231120

Herstellernummer

2231120

Hersteller

AVS

Trasmettitore con contatto magnetico via radio bidirezionale 2 canali. Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazioni: allarme - manomissione -batteria - sopravvivenza - modello sensore – tensione batteria – temperatura di esercizio – Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale – impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC - Ingresso: separato per contatti a filo, inerziali o switch alarm con conta impulsi digitale - Ingresso secondario per contatti a filo nc - Contatto reed integrato escludibile - Alimentazione: 1 batteria 3,0 Vdc litio 1,1 A tipo CR123 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Colore: bianco - Dimensioni (LxHxP): 35 x 110 x 31 mm - Compatibilità: centrali ESPRIT