Startseite

AVS - AVS2231126 NSTORM RADIO 4 B BIDIREZIONALE - 2231126

KopierenKopieren
AVS - AVS2231126 NSTORM RADIO 4 B BIDIREZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073429111

Artikelnummer

AVS2231126

Herstellernummer

2231126

Hersteller

AVS

Sensore ad infrarosso passivo, a tenda, via radio bidirezionale. Copertura IR: 4 metri, apertura 70° - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m. in campo aperto - Comunicazione: allarme - manomissione - batteria – sopravvivenza - modello sensore – tensione batteria – temperatura di esercizio – Programmazione semplificata : autoapprendimento in centrale – impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC - Alimentazione: 1 batteria 3 V litio - tipo CR123 - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (LxHxP): 35 x 110 x 31 mm - Compatibilità: centrali ESPRIT