AVS - AVS2232106 VIGILE DT SENS.ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Höhe - 242 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077515131
Artikelnummer
AVS2232106
Herstellernummer
2232106
Hersteller
AVS
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Höhe:
242 mm
Breite:
141 mm
Tiefe:
138 mm
Abdecküberwachung:
ja
Sensore a microonda da esterno. E’ il risultato della grande esperienza di NOVA nella progettazione di microonde da esterno che, grazie allo sviluppo di una particolare tecnica di gestione studiata per questo tipo di apparecchiatura, è in grado di generare il funzionamento di due microonde distinte. L’integrazione tra il doppio infrarosso passivo e il doppio canale microonda, ci permette di affermare che VIGILE DT si può considerare un sensore con 4 sezioni (2 PIR – 1 MW) in AND fra loro. Un potente microprocessore, di ultima generazione, è in grado di effettuare analisi complesse garantendo la massima affidabilità in condizioni di funzionamento estreme. La sicurezza del sensore è assicurata da un efficace sistema di protezione ad infrarosso attivo in grado di monitorare il 100% della superficie della lente. Questo controllo permette di distinguere e segnalare i tentativi di mascheramento, dalla normale usura del sensore che porta alla progressiva diminuzione dell’efficacia dello stesso data dal depositarsi di particelle di polvere. Due uscite distinte permettono di individuare subito la tipologia di problematica in corso. La grande flessibilità di installazione è garantita dalla staffa a corredo, che permette la massima orientabilità sul piano orizzontale e verticale e consente il sicuro e semplice passaggio dei cavi. La copertura è di 90° con portata variabile tra i 15 e 23 metri ed installazioni comprese tra 1 metro e 2,70 metri; tutto questo, grazie alla possibilità di scegliere tra le 4 lenti a disposizione. La doppia cover intercambiabile permette all’installatore di scegliere, a seconda del contesto ambientale, tra due differenti gradi di protezione agli agenti atmosferici.


