AVS - AVS2232117 UNO RADIO 4 BIDIREZIONALE - 2232117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 10 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Betriebsstrom - 20 mA
Packung
1 ST
EAN
7449073256267
Artikelnummer
AVS2232117
Herstellernummer
2232117
Hersteller
AVS
Erfassungsbereich:
10 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Betriebsstrom:
20 mA
Betriebsspannung:
3.6...3.6 V
Höhe:
123 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
44 mm
Abdecküberwachung:
ja
Sensore da esterno, ad infrarosso passivo con lente di Fresnel e copertura a tenda - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m in campo aperto - Comunicazione: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza - mascheramento - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale - impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC - Area di copertura 8 m max. con apertura massima di 1,8 m - Altezza di installazione da 1,9 m fino a 2,2 m - Funzione anti mascheramento con IR ATTIVO - Immunità animali con filtro lente opzionale - Tamper di protezione apertura - Dispositivo accelerometro per la segnalazione dello strappo - Alimentazione: batteria al litio 3,6 Vdc, 2,2 A - Autonomia: circa 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Grado di protezione: IP 54 - Dimensioni (PxLxH): 44 x 40 x 123 mm - Compatibilità: centrali ESPRIT.


