AVS - AVS2232118 MIRAGE DT RADIO AM 4 BIDIREZ. - 2232118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 100 °
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 34 mA
Packung
1 ST
EAN
7449073428985
Artikelnummer
AVS2232118
Herstellernummer
2232118
Hersteller
AVS
Erfassungsbereich:
100 °
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
34 mA
Betriebsspannung:
3.6...3.6 V
Höhe:
189.4 mm
Breite:
75.4 mm
Tiefe:
68.3 mm
Abdecküberwachung:
ja
Sensore da esterno, a tripla tecnologia, via radio bidirezionale con anti mascheramento. Tipo rilevazione a doppio infrarosso passivo e microonda freq. 10.525 GHz - Portata da 3 a 12 metri - Anti mascheramento con IR attivo - Accelerometro per segnalazione di tamper - Compensazione termica digitale - Filtro luce – Angolo di copertura fino a 100° - Orientabilità piano orizzontale di 180° - Altezza di installazione 1,2 metri con lente standard - 2,2 metri con lente opzionale SSL - Immunità animali - Assorbimento in quiete 15 µA - Assorbimento in allarme 34 mA - Frequenza: FM 868 MHz - multi frequenza - bidirezionale - Portata radio: fino a 200 m - Comunicazione: allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza – mascheramento – modello sensore – tensione batteria – temperatura di esercizio - Programmazione semplificata: autoapprendimento in centrale – impostazione parametri di funzionamento direttamente da centrale, da PC - Walk test con attivazione buzzer e led - Batteria Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa- Durata batteria 2 anni con consumo ridotto attivo - Dimensioni (P x L x H): 68,3 x 75,4 x 189,4 mm - Grado di protezione: IP 54 - Compatibilità: centrali ESPRIT.


