AVS - AVS2241100 NBM 120 M BARR. A MICROONDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001021735508
Artikelnummer
AVS2241100
Herstellernummer
2241100
Hersteller
AVS
PORTATA: 120 mt max DIMENSIONI LOBO: 3 mt larghezza 3 mt altezzaRilevatore a microonde composto da un Trasmettitore e un Ricevitore con microonda planare, in un contenitore a prova di intemperie, con supporti di fissaggio a colonna o a paretePortata: 120 mt massimiFrequenza: 10,525 GHz (+/-20Mhz)Modulazione: in 5 canali diversiPotenza irradiata 27 dBm di piccoCondizioni ambientali: da -20 °C a +55 °C. Per l’installazione all’esterno è consigliabile l’uso dell’apposito kit di riscaldamento.Tensione nominale: 12 V – minima: 11.5 V, massima: 15 VAssorbimento: trasmettitore: 31 mA, ricevitore: 70 mATest Point: per controllo del segnale ricevutoStand-by ricevitore: mediante morsetto di bloccoDisqualifica: uscita transistorizzata per il controllo della mancanza del segnale ricevutoUscite: scambio normalmente chiuso con portata: 500 mA a 12 VAntimanomissione: microinterrutoreProtezione IP: IP 34Antirimozione: con apposito Kit (mod. AMP.)Dotazione: Staffa per fissaggio su tuboØ 40 mmDimensioni: 136 x 225 x 225 (P x L x H) mm