AVS - AVS9330105 CTI002 CONTATTO IN OTTONE - 9330105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - nein
Montageart - Einbau
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Contatti magnetici e protezioni per infissi
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021101211
Artikelnummer
AVS9330105
Herstellernummer
9330105
Hersteller
AVS
Drahtlos:
nein
Montageart:
Einbau
Farbe:
sonstige
Contatto magnetico cilindrico in ottone. Ampia distanza di intervento. Adatto per porte e finestre in alluminio, legno e PVC. Connessione a filo. Con loop filo antimanomissione (tamper). D max(non su ferro): 14mm. Tipo di contatto: NC°. Corrente max: 1A.Potenza max: 10W. N° fili: 4. Lunghezza cavo: 0.3m



