Startseite

AVS - AVS9330107 CTI016 CONTATTO A CILINDRO - 9330107

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Contatti magnetici e protezioni per infissi

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8001022371248

Artikelnummer

AVS9330107

Herstellernummer

9330107

Hersteller

AVS

Drahtlos:

nein

Montageart:

Einbau

Farbe:

weiß

Contatto magnetico cilindrico in termoplastico. Adatto per porte e finestre in legno e PVC. Connessione a filo. Con loop filo antimanomissione (tamper). D max (non su ferro): 15mm. Tipo di contatto: NC. Corrente max: 1A. Potenza max:10W. N° fili: 4. Lunghezza cavo: 0.3m. Montaggio ad incasso. Ampia distanza di intervento.