Startseite

AVS - AVS9330129 -455 CONTATTO X AVVOLGIBILI - 9330129

KopierenKopieren
AVS - AVS9330129 -455 CONTATTO X AVVOLGIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070309188

Artikelnummer

AVS9330129

Herstellernummer

9330129

Hersteller

AVS

Adatto per infissi di qualsiasi materiale.Con loop filo anti manomissione (tamper)D MAX (NON SU FERRO): 30 mmD MAX (SU FERRO): 20 mmTIPO DI CONTATTO: NC°TENSIONE MAX: 200 VccCORRENTE MAX: 1 APOTENZA MAX: 10 WN° FILI: 4LUNGHEZZA CAVO: 1,2 m