B.E.G. ITALIA SRL - BBH37849 GUARNIZIONE IP54 PER PLAFONIERA L1/HF-L1 - 37849

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 179 mm
Breite - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
4007529378494
Artikelnummer
BBH37849
Herstellernummer
37849
Hersteller
BBH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
179 mm
Breite:
96 mm
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
230 mm
-IP54-Dichtung für Leuchte L1/HF-L1


